› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Pulsante unipolare tirante 16A NC per impianti civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1021CH
Cod. Produttore 2CSK1021CH
Cod. EAN 8012542001553

Informazioni principali

  • Tipo: 1P
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V~
  • Funzione: NC
  • Azionamento: a tirante
  • Lunghezza cavo: 2,25 m
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante a tirante singolo con contatto normalmente chiuso (NC), progettato per un utilizzo affidabile e sicuro in impianti elettrici residenziali e commerciali. Il dispositivo è caratterizzato da un elemento base con piastra di copertura centrale di colore chiaro e un tirante rosso ergonomico, facilmente riconoscibile e accessibile. Supporta una corrente nominale di 16A, garantendo robustezza e durata nel tempo. La sua configurazione con un contatto normalmente chiuso lo rende ideale per applicazioni di sicurezza e controllo, assicurando un funzionamento preciso e costante. Il design semplice e funzionale si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione pratica e di qualità per il comando elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Single-pole push switches NC, 16A - 250V~, with cord pull, with 2.25 m cord

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Tirante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

con illuminazione

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

48 mm

Pulsante unipolare tirante 16A NC per impianti civili e industriali