› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Pulsante unipolare manovra 16A NO+NC civile residenziale chiaro

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1023CH
Cod. Produttore 2CSK1023CH
Cod. EAN 8012542001652

Informazioni principali

  • Tipo: 1P NO+NC
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V~
  • Simbolo: OFF
  • Funzione: Pulsante manovra
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante singolo da 16A con comando di manovra, dotato di un contatto normalmente chiuso (NC) e un contatto normalmente aperto (NO). È caratterizzato da un design semplice e funzionale, appartenente alla serie Chiara, con finitura in tecnopolimero di colore chiaro. Il pulsante presenta una piastra di copertura centrale e un simbolo circolare che ne identifica la funzione. Ideale per applicazioni elettriche residenziali o commerciali, offre affidabilità e praticità nel controllo di circuiti elettrici, garantendo una manovra sicura e precisa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Single-pole push switches, 1NO and 1NC, 16A - 250V~, with OFF symbol

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

resistenza agli urti

IK00

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

48 mm

Pulsante unipolare manovra 16A NO+NC civile residenziale chiaro