› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante unipolare 1P NO con spia verde per impianti civili e industriali

Cod. Rexel BTIAM5057V
Cod. Produttore AM5057V
Cod. EAN 8012199664026

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante 1P NO
  • Tensione: 250V AC
  • Corrente: 10A
  • Colore: bianco
  • Spia: verde 24V 1,5W
  • Diffusore: verde
  • Serie: MATIX
  • Portalampada: incluso

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare per impianti elettrici domestici con tasto singolo e contatto normalmente aperto. Dotato di indicatore luminoso verde integrato, garantisce un comando affidabile e una facile identificazione visiva dello stato. Progettato per un'installazione semplice e compatta, è ideale per il controllo di circuiti elettrici in ambito residenziale, offrendo funzionalità e design essenziali per un utilizzo quotidiano sicuro ed efficiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P NO 250V ac 10A colore abiancovorio e portalampada di segnalazione 24V 1,5W - diffusore verde

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

36,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MATIX

Pulsante unipolare 1P NO con spia verde per impianti civili e industriali