› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Pulsante unipolare 16A NO portanome 3 moduli civile residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1032CH
Cod. Produttore 2CSK1032CH
Cod. EAN 8012542031451

Informazioni principali

  • Poli: 1P
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 250V~
  • Tipo contatto: NO
  • Portanome retroilluminato: Sì
  • Moduli: 3
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante singolo 1 polo da 16A con contatto normalmente aperto (NO), dotato di portanome integrato per una facile identificazione della funzione. Il dispositivo appartiene alla serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Il pulsante è realizzato con materiali di alta qualità e garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici civili, consente un controllo preciso e sicuro delle utenze elettriche, mantenendo un'estetica sobria e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Single-pole push switches NO, 16A - 250V~, with backlit label holder plate, 3 modules

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

casella di testo/superficie di marcatura

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

resistenza agli urti

IK00

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

48 mm

Pulsante unipolare 16A NO portanome 3 moduli civile residenziale