› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Pulsante unipolare 16A NO diffusore verde civile residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1025CH
Cod. Produttore 2CSK1025CH
Cod. EAN 8012542002055

Informazioni principali

  • Tipo: 1P NO
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V~
  • Diffusore: Verde
  • Serie: Chiara
  • Funzione: Push switch
  • Montaggio: Singolo polo
  • Colore: Verde

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante singolo da 16A con contatto normalmente aperto (NO), dotato di diffusore verde che consente una chiara indicazione visiva dello stato di funzionamento. Il dispositivo è parte della serie Chiara di ABB, caratterizzata da un design semplice e armonioso, ideale per chi cerca praticità senza rinunciare all’estetica. Il pulsante presenta una struttura compatta con un elemento base e una piastra di copertura centrale, garantendo facilità di installazione e integrazione in impianti elettrici residenziali o commerciali. La finitura e il materiale sono progettati per assicurare durata e affidabilità nel tempo, offrendo una soluzione funzionale per il controllo di carichi elettrici con un’attenzione particolare al comfort e alla sicurezza dell’utente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Single-pole push switches NO, 16A - 250V~, with green diffuser

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

resistenza agli urti

IK00

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

48 mm

Pulsante unipolare 16A NO diffusore verde civile residenziale