› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Pulsante unipolare 16A NO diffusore rosso impianti civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1024CH
Cod. Produttore 2CSK1024CH
Cod. EAN 8012542002154

Informazioni principali

  • Tipo: 1P NO
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V~
  • Diffusore: Rosso
  • Serie: Chiara
  • Funzione: Push switch
  • Poli: Singolo polo
  • Uso: Applicazioni elettriche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante singolo da 16A con contatto normalmente aperto (NO), dotato di diffusore rosso, ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali. Il comando è costituito da un elemento base con piastra di copertura centrale, progettato per garantire un funzionamento preciso e affidabile. Fa parte della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso, perfetto per ambienti in cui si ricerca praticità senza rinunciare all’estetica. Questo pulsante è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo un prodotto durevole e sicuro, adatto a molteplici applicazioni nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Single-pole push switches NO, 16A - 250V~, with red diffuser

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

resistenza agli urti

IK00

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

48 mm

Pulsante unipolare 16A NO diffusore rosso impianti civili