› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Pulsante unipolare 16A NO con diffusore ARA per impianti civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1026CH
Cod. Produttore 2CSK1026CH
Cod. EAN 8012542001355

Informazioni principali

  • Tipo: 1P NO
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V~
  • Diffusore: Arancione
  • Serie: Chiara
  • Funzione: Pulsante
  • Montaggio: Singolo polo
  • Colore: Arancione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante singolo da 16A con contatto normalmente aperto (NO), dotato di diffusore arancione ARA, appartenente alla serie Chiara di ABB. Questo pulsante è caratterizzato da un design semplice e funzionale, ideale per installazioni elettriche residenziali o commerciali. Offre un comando affidabile con un solo punto di azionamento ed è realizzato per garantire comfort e praticità nell'uso quotidiano. La finitura e il diffusore sono progettati per integrarsi armoniosamente in ambienti che richiedono soluzioni elettriche discrete ma di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Single-pole push switches NO, 16A - 250V~, with orange diffuser

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

resistenza agli urti

IK00

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

48 mm

Pulsante unipolare 16A NO con diffusore ARA per impianti civili