› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Pulsante unipolare 16A 250V simbolo campanello per impianti civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1028CH
Cod. Produttore 2CSK1028CH
Cod. EAN 8012542001058

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V~
  • Tipo: 1 polo, NO
  • Simbolo: Campanello
  • Serie: Chiara
  • Funzione: Push switch
  • Applicazione: Pulsanti
  • Contatto: Monostabile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante singolo da 16A, progettato per l'utilizzo in impianti elettrici residenziali e commerciali. Questo pulsante, appartenente alla serie Chiara, presenta un design semplice e armonioso, con una finitura in tecnopolimero di colore chiaro, caratterizzato da un simbolo campanello discreto e facilmente riconoscibile. È dotato di un contatto normalmente aperto (NA) per il comando di carichi elettrici, garantendo affidabilità e funzionalità. L'elemento base è completato da una piastra di copertura centrale che ne valorizza l'estetica e ne facilita l'installazione. Il prodotto combina praticità e qualità, risultando ideale per chi cerca un componente elettrico funzionale e di facile integrazione in ambienti con esigenze di controllo semplice e diretto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Single-pole push switches NO, 16A - 250V~, with BELL symbol

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Simbolo "campanello"

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

resistenza agli urti

IK00

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

48 mm

Pulsante unipolare 16A 250V simbolo campanello per impianti civili