Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1PTRS9AAAZ
Cod. Produttore
E2 1PTRS9AAAZ
Cod. EAN
8018851196003

Informazioni di prodotto

Pulsante triplo inferiore rasato con marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante triplo inferiore rasato con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: Superiore rasato, inferiore rasato, Elemento intermedio: Pulsante sporgente, Ghiera: Cromo satinato.

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

3

colore dell'anello frontale

Cromo

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Produttore

PULSANTE TRIPLO INFERIORE RASATO CO