› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante tirante 1P NO 10A 250Vac antibatterico civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM5006AB
Cod. Produttore AM5006AB
Cod. EAN 8005543470688

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V AC
  • Corrente: 10 A
  • Tipo contatto: 1P NO
  • Funzione: pulsante a tirante
  • Colore: bianco
  • Caratteristica: antibatterico
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare a tirante con un singolo tasto, progettato per il comando di interruttori domestici. Dispositivo con contatto normalmente aperto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e affidabile. Realizzato con materiali resistenti e finitura bianca, si integra facilmente in diversi ambienti domestici. La sua configurazione modulare permette un'installazione versatile e funzionale, garantendo praticità e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante a tirante 1P (NO) 10 A 250 Va.c. - antibatterico - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tirante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

36,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Trattamento antibatterico

Serie

MATIX

Pulsante tirante 1P NO 10A 250Vac antibatterico civile residenziale