› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Pulsante tirante 1NO 10V 230Vac per allarme bagno

Cod. Rexel BTINT4033CM
Cod. Produttore NT4033CM
Cod. EAN 8005543455234

Informazioni principali

  • Descrizione: CM - Pulsante a tirante WC
  • Tipo contatto: 1P NC/NO
  • Colore impugnatura: Rosso
  • Uso: Richiesta assistenza bagno
  • Installazione: Da collegare a terminale camera
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Applicazione: Serie civile

Descrizione del prodotto

Pulsante a tirante grigio con un punto di comando, dotato di forma piatta e lente rettangolare. Progettato per un utilizzo tattile, questo dispositivo è ideale per applicazioni di comando elettrico in ambienti che richiedono un controllo semplice e affidabile. Il pulsante non è illuminabile e non dispone di funzione di commutazione con bloccaggio a scatto, garantendo un funzionamento diretto e sicuro. La sua struttura robusta e il design essenziale lo rendono adatto a installazioni in ambito sanitario o di emergenza, dove è necessario un comando manuale immediato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante a tirante (NC/NO). Da installare nel bagno. Impugnatura di colore rosso con icona infermiera per attivare la richiesta d’assistenza. Deve essere collegato al terminale di camera. Dispositivo 1 modulo - serie civile.

Caratteristiche tecniche

colore del pulsante

Grigio

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

forma della lente

Rettangolare

tensione di alimentazione della lampada

230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Pulsante tirante 1NO 10V 230Vac per allarme bagno