Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4033
Cod. Produttore
L4033
Cod. EAN
8012199029986

Informazioni di prodotto

Pulsante a tirante 1NO 10 V 230Vac per allarme bagno

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dispositivo modulare per interruttori domestici con comando a tirante, caratterizzato da un tasto singolo e un contatto normalmente aperto (NA) da 10A. Progettato per un utilizzo affidabile e semplice, consente il controllo efficiente di circuiti elettrici domestici. Il design modulare facilita l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici standard, garantendo funzionalità e sicurezza. Ideale per ambienti residenziali, offre una soluzione pratica per la gestione dell’illuminazione o altri dispositivi elettrici tramite il comando a tirante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante a tirante 1 polo NO (normalmente aperto) 10 A - 230 V a.c. per allarme bagno - 1 Modulo

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tirante

colore

Antracite

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Pulsante tirante 1NO 10A 230V per allarme bagno civile residenziale

€ 20,52 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info