Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20050.B
Cod. Produttore
20050.B
Cod. EAN
8007352315532

Informazioni di prodotto

Pulsante targhetta 1P NO 10A bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max, bianco - 2 moduli. Fornito senza lampada

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

altezza

49 mm

profondità di incasso

26,5 mm

con targhetta del nome

materiale

Plastica

con illuminazione

Produttore

Pulsante targhetta 1P NO 10A 250V bianco per lampada E10 10x28 mm 2 moduli