Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08420
Cod. Produttore
08420
Cod. EAN
8007352090521

Informazioni di prodotto

Pulsante targhetta 1P NO 10A 12-24V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V (SELV), a targhetta luminosa, per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm - 2 moduli speciali. Fornito senza lampada

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

altezza

45 mm

profondità di incasso

26,5 mm

materiale

Plastica

con illuminazione

Produttore

Pulsante targhetta 1P NO 10A 12-24V per lampada siluro moduli speciali