›

Pulsante targa retroilluminato 10A 250V IP55 antracite incasso

Cod. Rexel BTI26108L
Cod. Produttore 26108L
Cod. EAN 8012199845708

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250V a.c.
  • Corrente: 10A
  • Protezione: IP55
  • Retroilluminato con LED
  • Colore: Antracite
  • Installazione: scatole 503E, 502E
  • Serie: IDROBOX
  • Tipo: Pulsante targa

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante targato IP55 con piastra di copertura centrale in grado di garantire un'elevata protezione contro polvere e getti d'acqua. Progettato per installazione su pareti lisce, impermeabili e prive di scanalature come piastrelle lisce o marmo. Il comando è di tipo pulsante con un tasto singolo e un contatto normalmente aperto, ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali. La struttura robusta e il grado di protezione IP55 assicurano affidabilità e durata anche in ambienti umidi o esposti a condizioni atmosferiche avverse. Il design funzionale include una targhetta personalizzabile per identificazione facile e immediata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante targa 10A 250V a.c. retroilluminato con led già installato - installabile su scatole da incasso 503E, 502E - colore antracite

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Antracite

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

125 mm

altezza dell'apparecchio

93 mm

profondità dell'apparecchio

47,8 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

IDROBOX

Pulsante targa retroilluminato 10A 250V IP55 antracite incasso