›

Pulsante targa 10A 250V retroilluminato IP55 per esterni

Cod. Rexel BTI26108T
Cod. Produttore 26108T
Cod. EAN 8012199845722

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250V a.c.
  • Corrente: 10A
  • Protezione: IP55
  • Retroilluminazione: LED integrato
  • Installazione: scatole 503E, 502E
  • Colore: Tech
  • Serie: IDROBOX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante targato IP55 con coperchio protettivo, progettato per garantire un elevato grado di protezione contro polvere e getti d'acqua, ideale per installazioni su pareti lisce, impermeabili e senza scanalature come piastrelle o marmo. È un tasto singolo con un contatto normalmente aperto, dotato di piastra di copertura centrale che consente l'inserimento di una targhetta identificativa personalizzabile. Il dispositivo supporta una corrente massima di 10 A a 230 V o 127 V, assicurando affidabilità e sicurezza in ambienti elettrici. La struttura è pensata per un montaggio semplice e duraturo, mantenendo la protezione IP55 con il coperchio chiuso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante targa 10A 250V a.c. retroilluminato con led già installato - installabile su scatole da incasso 503E, 502E - colore tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

125 mm

altezza dell'apparecchio

93 mm

profondità dell'apparecchio

47,8 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

IDROBOX

Pulsante targa 10A 250V retroilluminato IP55 per esterni