›

Pulsante stabilizzato luminoso giallo ghiera cromata per impianti elettrici affidabili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 348 5
Cod. Produttore KW 126 3
Cod. EAN 7320500266847

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante mantenuto
  • Colore: Giallo illuminato
  • Montaggio: Incasso
  • Materiale: Plastica cromata
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Serie: MP2
  • Durata: Alta affidabilità meccanica
  • Protezione: Alto grado IP

Descrizione del prodotto

Pulsante stabilizzato di colore giallo con ghiera cromata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando luminoso affidabile e di facile identificazione. Progettato per garantire durata e sicurezza, si integra perfettamente in impianti elettrici grazie al suo design funzionale e alla qualità dei materiali utilizzati. Descrizione del produttore: The MP2-21Y Pushbutton is: Maintained - Flush - Yellow - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

MP2

Pulsante stabilizzato luminoso giallo ghiera cromata per impianti elettrici affidabili