›

PULSANTE SLAVE CON CARTELLINO

Cod. Rexel CM3061S
Cod. Produttore 3061S
Cod. EAN 8023903337587

Informazioni principali

  • Compatibile con Simplebus 1, 2 e ViP
  • Materiale: Acciaio inox
  • LED: Bianco regolabile
  • Dimensioni: 90x25x25 mm
  • Montaggio: Incasso su placca 2,5 mm
  • Tipo tasto: Meccanico
  • Assorbimento: Max 0,06 W
  • Serie: Kombitaster 3Plus

Descrizione del prodotto

Pulsante slave utilizzabile in sistemi Simplebus 1, Simplebus 2 e ViP, e composto da un portacartellino e da un pulsante di chiamata meccanico in acciaio inox. La luminosita del LED bianco e regolabile sul retro. L'installazione e prevista su placche metalliche di spessore 2.5 mm. Descrizione del produttore: Pulsante slave utilizzabile in sistemi Simplebus 1, Simplebus 2 e ViP, e composto da un portacartellino e da un pulsante di chiamata meccanico in acciaio inox. La luminosita del LED bianco e regolabile sul retro. L'installazione e prevista su placche metalliche di spessore 2.5 mm.
PULSANTE SLAVE CON CARTELLINO