› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Pulsante singolo 16A 250V NO Serie Chiara impianti civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1029CH
Cod. Produttore 2CSK1029CH
Cod. EAN 8012542002253

Informazioni principali

  • Poli: 1P
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V~
  • Tipo contatto: NO
  • Simbolo: Chiave
  • Serie: Chiara
  • Funzione: Pulsante
  • Montaggio: Singolo polo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante singolo da 16A senza simbolo, appartenente alla serie Chiara, caratterizzato da un design semplice e armonioso che si integra perfettamente in ambienti residenziali e professionali. Il dispositivo presenta un elemento base con piastra di copertura centrale, garantendo funzionalità affidabile e facilità di utilizzo. Il pulsante è dotato di un contatto normalmente aperto (NO) e si distingue per la sua estetica essenziale e pulita, con finitura in tecnopolimero tipica della serie Chiara, ideale per chi cerca praticità senza rinunciare a uno stile sobrio ed elegante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Single-pole push switches NO, 16A - 250V~, with KEY symbol

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Simbolo "porta"

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

resistenza agli urti

IK00

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

48 mm

Pulsante singolo 16A 250V NO Serie Chiara impianti civili