Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20183
Cod. Produttore
20183
Cod. EAN
8007352251687

Informazioni di prodotto

Pulsante SET/RESET grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante SET/RESET per chiamata di emergenza, individuazione al buio, 2 uscite a relè NO 5 A 250 V~ per segnalazione ottica ed acustica, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12-24 Vd.c. (SELV), grigio - 2 moduli. SET con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NC collegati in serie. RESET da più punti con pulsanti NC collegati in serie

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

2

Produttore

Pulsante SET/RESET grigio emergenza 2 uscite relè 5A 12-24V SELV 2 moduli