Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Comandi ed Automatismi Autonomi (Micromoduli) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19183.B
Cod. Produttore
19183.B
Cod. EAN
8007352455559

Informazioni di prodotto

Pulsante SET/RESET bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante SET/RESET per chiamata di emergenza, individuazione al buio, 2 uscite a relè NO 5 A 250 V~ per segnalazione ottica ed acustica, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12-24 V d.c. (SELV), bianco - 2 moduli. SET con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NC collegati in serie. RESET da più punti con pulsanti NC collegati in serie

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

2

Produttore

Pulsante SET/RESET bianco 2 uscite relè NO 5A 250V per chiamata emergenza e segnalazione ottica acustica 12V~/12-24V DC 2 moduli