›

PULSANTE SERIE EROUND

Cod. Rexel P2E2 1PL2FA49L3
Cod. Produttore E2 1PL2FA49L391
Cod. EAN 8018851458255

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Funzione: Impulso
  • Forma: Fungo Ø 36 mm
  • Ghiera: Cromo satinato
  • Serie: EROUND
  • Norme: EN 60529, ISO 20653

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante serie EROUND, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Fungo ? 36 mm, Ghiera: Cromo satinato.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

illuminabile

numero di punti di comando

1

colore dell'anello frontale

Cromo

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

PULSANTE SERIE EROUND