›

Pulsante segnalazione verde illuminato mantenuto per quadri elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 347 7
Cod. Produttore KW 124 8
Cod. EAN 7320500266830

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante mantenuto
  • Colore: Verde illuminato
  • Ghiera: Plastica cromata
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Serie: MP2
  • Protezione: Alto grado protezione
  • Durata: Elevata affidabilità meccanica
  • Installazione: Facile senza attrezzi

Descrizione del prodotto

Pulsante di segnalazione verde con stabilizzatore integrato, progettato per applicazioni elettriche di controllo e segnalazione. Caratterizzato da un design robusto e affidabile, garantisce una lunga durata e un funzionamento sicuro. Ideale per l'installazione in quadri elettrici e sistemi di automazione, assicura una chiara indicazione visiva grazie al colore verde brillante. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto a ambienti industriali e civili, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The MP2-21G Pushbutton is: Maintained - Flush - Green - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

MP2

Pulsante segnalazione verde illuminato mantenuto per quadri elettrici industriali e civili