Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MPNNG
Cod. Produttore
P9MPNNG
Cod. EAN
7320500521052

Informazioni di prodotto

P9MPNNG Pushbutton

Documentazione tecnica

Pulsante satinato di colore nero con design a filo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e un'estetica raffinata. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità e resistenza, questo pulsante si integra perfettamente in impianti elettrici moderni, offrendo funzionalità affidabile e un aspetto elegante. Adatto per ambienti sia residenziali che commerciali, combina praticità e stile in un unico componente essenziale per il controllo elettrico. Descrizione del produttore: The P9MPNNG Pushbutton is: Modular metal - Pushbutton with holder - Momentary - Flush - Black - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

colore del pulsante

nero

numero di punti di comando

1

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

forma del pulsante

piatto

tattile

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

metallo

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Serie

P9MP

Produttore

ABB

Pulsante modulare metallico satinato nero filo non illuminato per impianti industriali e civili