Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MPNLG
Cod. Produttore
P9MPNLG
Cod. EAN
7320500521090

Informazioni di prodotto

P9MPNLG Pushbutton
Pulsante satinato di colore blu con design a filo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo, mantenendo un aspetto elegante e moderno. Perfetto per installazioni in ambienti residenziali o commerciali dove è richiesta una componente funzionale e dal design sobrio. Descrizione del produttore: The P9MPNLG Pushbutton is: Modular metal - Pushbutton with holder - Momentary - Flush - Blue - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

colore del pulsante

blu

numero di punti di comando

1

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

forma del pulsante

piatto

tattile

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

metallo

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Serie

P9MP

Produttore

ABB

Pulsante metallico modulare satinato blu a filo non illuminato per controllo industriale e civile