› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

PULSANTE ROTTURA VETRO X ESTERNO (E

Cod. Rexel IEPRV1ENIP
Cod. Produttore PRV1ENIP

Informazioni principali

  • Attivazione: rottura vetro
  • Installazione: esterno
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni: 113x87x59 mm
  • Peso: 135 g
  • Temperatura operativa: -10/+55 °C
  • Tensione operativa: 9-30 Vcc
  • Serie: Linea Antincendio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pulsante convenzionale di segnalazione incendio a rottura vetro è progettato per ambienti esterni, garantendo affidabilità e resistenza agli agenti atmosferici.Caratteristiche tecnicheAttivazione manuale mediante rottura vetro, ideale per situazioni di emergenzaGrado di protezione IP66, resistente a polvere e getti d'acquaContenitore termoplastico rosso, robusto e visibileCompatibile con centrali della serie MECConnessione flessibile con contatto in scambio NA-NCAccessori in dotazione:Chiavetta di apertura e resetAlimentazione: 9-30 VccDimensioni: L 113 × H 87 × P 59 mmCertificazioni:CPR 305/2011EN 54-11Grazie alla sua resistenza agli agenti esterni e al pratico sistema di reset, questo pulsante è la scelta ideale per sistemi di rivelazione incendio installati all’aperto.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

larghezza

87 mm

altezza

113 mm

profondità

59 mm

materiale

Plastica

tipo di segnalazione

Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

grado di protezione (IP)

IP66

con lastra in vetro

PULSANTE ROTTURA VETRO X ESTERNO (E