Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BA45
Cod. Produttore
XB4BA45
Cod. EAN
3606480502316

Informazioni di prodotto

Pulsante rosso NO+NC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e permette di ridurre al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con connessioni a morsetto a vite tradizionali. Alte prestazioni. È conforme a norme e certificazioni internazionali (certificazione navale, IP66 IP67 IP69 IP69K, Type 13 and 4X).

numero di punti di comando

1

colore del pulsante

rosso

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

forma della lente

tondo

numero di contatti di riposo

1

grado di protezione (IP)

IP66

materiale dell’anello frontale

metallo

numero di contatti di chiusura

1

con anello frontale

diametro del foro

22.5 mm

tattile

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

cromo

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Push button, Harmony XB4, metal, flush, red, 22mm, spring return, unmarked, 1NO+1NC