Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM150644
Cod. Produttore
150644
Cod. EAN
4015081469567

Informazioni di prodotto

M22-SOL-PVT45PMPI11Q
Presentiamo il pulsante M22-SOL-PVT45PMPI11Q di Moeller, un elemento essenziale per il tuo sistema elettrico. Questo prodotto è caratterizzato da un elegante colore rosso, che non solo attira l'attenzione ma si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con due posizioni di commutazione, offre una funzionalità semplice e intuitiva. La manopola consente un'operazione fluida e precisa, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Un'aggiunta versatile e pratica per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Presentiamo il pulsante M22-SOL-PVT45PMPI11Q di Moeller, un elemento essenziale per il tuo sistema elettrico. Questo prodotto è caratterizzato da un elegante colore rosso, che non solo attira l'attenzione ma si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con due posizioni di commutazione, offre una funzionalità semplice e intuitiva. La manopola consente un'operazione fluida e precisa, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Un'aggiunta versatile e pratica per le tue esigenze elettriche.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Tipologia di azionamento

Manopola

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante rosso M22-SOL-PVT45PMPI11Q due posizioni commutazione per impianti elettrici