› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Segnalazioni

Pulsante 22,5 mm PVC rigido segnalazione industriale ATEX

Cod. Rexel CE204501VR-GB
Cod. Produttore 204501VR-GB
Cod. EAN 8016692563190

Informazioni principali

  • Materiale: PVC rigido
  • Diametro pulsante: 22,5 mm
  • Tipologia: Pulsante
  • Serie: ET.WSE
  • Applicazione: Segnalazione
  • Uso: Macchinari e impianti
  • Formato: Diversi disponibili
  • Funzione: Avvertimento e testo

Descrizione del prodotto

Pulsante da 22,5 mm realizzato in PVC rigido, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un componente resistente e durevole. Il materiale plastico garantisce leggerezza e facilità di installazione, mentre la presenza di simboli e testi di avviso integrati assicura una chiara segnalazione di sicurezza. Progettato per un fissaggio affidabile, questo pulsante combina funzionalità e sicurezza in un design compatto, adatto a diversi ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

Spessore

0,1 mm

diametro

80 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Pulsante 22,5 mm PVC rigido segnalazione industriale ATEX