› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

PULSANTE QUADRUPLO

Cod. Rexel P2E2 1PQFA1QAAA
Cod. Produttore E2 1PQFA1QAAA
Cod. EAN 8018851289507

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante quadruplo
  • Grado protezione: IP67
  • Forma pulsanti: Superiore rasato
  • Ghiera: Nero
  • Pulsante destro: Rasato
  • Pulsante inferiore: Rasato
  • Pulsante sinistro: Rasato
  • Serie: P2E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante quadruplo, Grado di protezione: IP67, Forma: Pulsante superiore rasato,; Pulsante destro rasato,; Pulsante inferiore rasato,; Pulsante sinistro rasato , Ghiera: Nero.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

4

colore dell'anello frontale

Nero

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

PULSANTE QUADRUPLO