› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Pulsante presenza WC NC antibatterico verde per bagno paziente

Cod. Rexel BTIAM5005CMA
Cod. Produttore AM5005CMA
Cod. EAN 8005543463369

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: norme VDE
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore icona: verde
  • Tipo pulsante: NC
  • Serie: MATIX
  • Funzione: annullo chiamata WC

Descrizione del prodotto

Pulsante bianco piatto con simbolo sanitario verde, progettato per il comando presenza WC. Dotato di un punto di comando NC tattile, non illuminabile e con lente rettangolare. Ideale per installazioni elettriche in ambienti sanitari, garantisce funzionalità e design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Annullo chiamata WC. Pulsante NC - Màtix antibatterica con icona infermiera di colore verde, da installare nel bagno annesso alla camera del paziente. Deve essere collegato al terminale di camera. Consente al personale di chiudere una chiamata bagno, nel rispetto delle norme VDE . Dispositivo 1 modulo - serie civile.

Caratteristiche tecniche

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

forma della lente

Rettangolare

tensione di alimentazione della lampada

230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

MATIX

Pulsante presenza WC NC antibatterico verde per bagno paziente