› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Pulsante presenza WC 1P NC verde per bagno sanitario

Cod. Rexel BTINT4034CM
Cod. Produttore NT4034CM
Cod. EAN 8005543455258

Informazioni principali

  • Tipo: NC 1P
  • Funzione: Annullo chiamata WC
  • Colore icona: Verde
  • Installazione: Bagno paziente
  • Compatibilità: Terminale camera
  • Normativa: Conforme VDE
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Pulsante presenza WC con un punto di comando NC, caratterizzato da un design piatto e rettangolare di colore grigio. Il pulsante tattile è progettato per un utilizzo semplice e funzionale in ambienti elettrici, garantendo affidabilità e precisione nel comando. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Annullo chiamata WC. Pulsante NC con icona infermiera di colore verde, da installare nel bagno annesso alla camera del paziente. Deve essere collegato al terminale di camera. Consente al personale di chiudere una chiamata bagno, nel rispetto delle norme VDE. Dispositivo 1 modulo - serie civile

Caratteristiche tecniche

colore del pulsante

Grigio

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

forma della lente

Rettangolare

tensione di alimentazione della lampada

230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Pulsante presenza WC 1P NC verde per bagno sanitario