Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Segnalazione Ospedaliera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4034CM
Cod. Produttore
N4034CM
Cod. EAN
8005543455210

Informazioni di prodotto

Annullo chiamata WC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante presenza WC a un punto di comando NC con design piatto e lente rettangolare di colore bianco. Il prodotto è tattile e non illuminabile, ideale per ambienti sanitari grazie alla sua superficie antibatterica che garantisce maggiore igiene. Realizzato con materiali resistenti e funzionali, si integra facilmente in contesti elettrici professionali offrendo affidabilità e sicurezza. La forma e il colore neutro lo rendono adatto a diverse installazioni, assicurando un controllo semplice e immediato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Annullo chiamata WC. Pulsante NC con icona infermiera di colore verde, da installare nel bagno annesso alla camera del paziente. Deve essere collegato al terminale di camera. Consente al personale di chiudere una chiamata bagno, nel rispetto delle norme VDE . Dispositivo 1 modulo - serie civile.

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

forma della lente

Rettangolare

tensione di alimentazione della lampada

230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Pulsante presenza WC 1P NC antibatterico per strutture sanitarie