Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Segnalazione Ospedaliera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4034CM
Cod. Produttore
L4034CM
Cod. EAN
8005543455173

Informazioni di prodotto

Annullo chiamata WC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante di comando nero con forma piatta e lente rettangolare, progettato per il controllo di presenza WC. Dotato di un punto di comando NC (normalmente chiuso) e funzione tattile per un utilizzo preciso e affidabile. Non illuminabile, ideale per applicazioni elettriche in ambienti residenziali o commerciali che richiedono un design discreto e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Annullo chiamata WC. Pulsante NC con icona infermiera di colore verde, da installare nel bagno annesso alla camera del paziente. Deve essere collegato al terminale di camera. Consente al personale di chiudere una chiamata bagno, nel rispetto delle norme VDE. Dispositivo 1 modulo - serie civile

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

forma della lente

Rettangolare

tensione di alimentazione della lampada

230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Pulsante presenza WC 1 polo NC verde per bagno pazienti