Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10128/2.B
Cod. Produttore
10128/2.B
Cod. EAN
8033335000942

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1P NO
  • Corrente: 10A
  • Moduli: 2M
  • Illuminabile: Sì
  • Morsetti: a vite
  • Colore: bianco
  • Serie: BNC
  • Funzione: Pulsante portanome
Portanome per interruttore unipolare con portata di 10 ampere e dimensione di 2 moduli. Realizzato per garantire un'installazione sicura e ordinata nei quadri elettrici, è dotato di un sistema di fissaggio affidabile. Ideale per l'identificazione chiara e precisa dei circuiti, contribuisce a migliorare la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici. La compatibilità con dispositivi standard ne facilita l'inserimento in diversi contesti di utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante targa portanome illuminabile morsetti a vite, 2 moduli, Nea, 1P NO 10A, Nea, bianco

altezza

49

larghezza

45.7

profondità di incasso

37 mm

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

Produttore

Pulsante portanome illuminabile 2 moduli morsetti vite bianco