› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Pulsante portalampada rosso comando elettrico civile residenziale

Cod. Rexel BTINT4038R
Cod. Produttore NT4038R
Cod. EAN 8012199431666

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: pulsante con portalampada
  • Colore: rosso
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: uso elettrico
  • Design: compatto e funzionale
  • Materiale: resistente
  • Installazione: facile e rapida

Descrizione del prodotto

Dispositivo modulare per interruttori domestici composto da un pulsante singolo con un contatto normalmente aperto. Ideale per il controllo di impianti elettrici, garantisce affidabilità e facilità di installazione. Il design compatto e funzionale si adatta perfettamente agli ambienti residenziali, offrendo un comando semplice e immediato. La finitura di qualità assicura durata nel tempo e resistenza all’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante con portalampada rosso - Tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Alluminio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Pulsante portalampada rosso comando elettrico civile residenziale