› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante NO 1P 16A 250Vac comando marcia impianti elettrici

Cod. Rexel BTI5013
Cod. Produttore 5013
Cod. EAN 8012199019352

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante NO 1P
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 Vac
  • Funzione: marcia
  • Serie: MAGIC
  • Consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare singolo per interruttori domestici, progettato per un comando affidabile con un contatto normalmente aperto. Adatto per un carico fino a 16A, garantisce un funzionamento preciso e duraturo. Ideale per applicazioni elettriche residenziali, questo pulsante offre una soluzione compatta e funzionale per il controllo di luci e dispositivi elettrici. La struttura modulare facilita l’installazione e l’integrazione nel sistema elettrico, assicurando sicurezza e praticità nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante NO 1P 16 A 250 Vac (marcia)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Nero

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9004

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

40,5 mm

profondità dell'apparecchio

35,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MAGIC

Pulsante NO 1P 16A 250Vac comando marcia impianti elettrici