› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante NC 1P 16A Arresto per impianti elettrici civili

Cod. Rexel BTI5014
Cod. Produttore 5014
Cod. EAN 8012199019390

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante NC 1P
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 Vac
  • Funzione: Arresto
  • Serie: MAGIC
  • Poli: 1 Polo
  • Uso: Interruttore sicurezza
  • Installazione: Standard industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare per interruttori domestici con tasto singolo di colore rosso, progettato per il comando di arresto. Dotato di un contatto normalmente aperto (NA) e una portata di 16A, garantisce un funzionamento affidabile e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche residenziali, questo dispositivo modulare assicura un controllo preciso e duraturo grazie alla sua struttura robusta e compatta. La sua configurazione con un solo basculante lo rende semplice da installare e utilizzare in impianti elettrici standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante NC 1P 16 A 250 Vac (arresto)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Rosso

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

3024

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

40,5 mm

profondità dell'apparecchio

35,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MAGIC

Pulsante NC 1P 16A Arresto per impianti elettrici civili