› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante MP1-10L momentaneo blu non illuminato plastica nera per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKW 078 6
Cod. Produttore KW 078 6
Cod. EAN 7320500261002

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante instabile
  • Colore: Blu
  • Ghiera: Nera
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Serie: MP1
  • Installazione: A filo
  • Protezione: Alta affidabilità e durata

Descrizione del prodotto

MP1-10L è un prodotto elettrico caratterizzato da un design funzionale con finitura blu e ghiera nera, ideale per installazioni stabili. La combinazione di materiali di qualità garantisce durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è progettato per offrire prestazioni costanti, facilitando il montaggio e assicurando una connessione sicura e resistente nel tempo. La sua struttura robusta lo rende adatto a diversi contesti di utilizzo nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: The MP1-10L Pushbutton is: Momentary - Flush - Blue - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

Pulsante MP1-10L momentaneo blu non illuminato plastica nera per impianti elettrici