› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante MP1-10B nero momentaneo plastica non illuminato alta affidabilità per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKW 080 2
Cod. Produttore KW 080 2
Cod. EAN 7320500261026

Informazioni principali

  • Tipo: P. Instabile
  • Colore: Nero
  • Ghiera: Nera
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Serie: MP1
  • Durata meccanica: Elevata
  • Installazione: Rapida senza attrezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The MP1-10B Pushbutton is: Momentary - Flush - Black - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

Pulsante MP1-10B nero momentaneo plastica non illuminato alta affidabilità per uso industriale