Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 102 4
Cod. Produttore
KW 102 4
Cod. EAN
7320500261088

Informazioni di prodotto

MP1-11L P. INST.LUMIN.BLU GH. NERA

Documentazione tecnica

Presa elettrica ELKW 102 4 caratterizzata da un design funzionale con corpo nero e inserto blu, ideale per l'installazione in impianti elettrici residenziali e commerciali. Progettata per garantire affidabilità e sicurezza, questa presa si distingue per la qualità dei materiali utilizzati, assicurando resistenza e durata nel tempo. La combinazione cromatica facilita l'identificazione e l'utilizzo in ambienti con esigenze specifiche di cablaggio e distribuzione elettrica. Adatta a molteplici applicazioni, rappresenta una soluzione pratica per l'alimentazione di dispositivi elettrici con elevati standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Modular Pushbutton - Momentary - Flush - Blue - Illuminated - Black plastic - No contact block

colore del pulsante

blu

illuminabile

materiale dell’anello frontale

plastica

tattile

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

piatto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

Produttore

ABB

Pulsante modulare illuminato blu incasso plastica nera per impianti elettrici residenziali e commerciali