Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 104 0
Cod. Produttore
KW 104 0
Cod. EAN
7320500261101

Informazioni di prodotto

MP1-11C P. INST.LUMIN.TRASP. GH. NERA

Documentazione tecnica

Plafoniera trasparente per installazione con corpo in materiale resistente e design funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’illuminazione efficace e duratura. Adatta per ambienti interni, garantisce una distribuzione uniforme della luce grazie alla sua struttura trasparente, offrendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Modular Pushbutton - Momentary - Flush - Clear - Illuminated - Black plastic - No contact block

colore del pulsante

chiaro

illuminabile

materiale dell’anello frontale

plastica

tattile

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

piatto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

Produttore

ABB

Plafoniera trasparente installazione interna corpo resistente design funzionale