Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 380 8
Cod. Produttore
KW 154 5
Cod. EAN
7320500273630

Informazioni di prodotto

MP4-10L P. STABILE BLU GH. NERA
MP4-10L è un prodotto elettrico caratterizzato da una struttura stabile con finitura blu e ghiera nera, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La combinazione di materiali di alta qualità assicura resistenza e stabilità nelle applicazioni elettriche, rendendolo ideale per installazioni che richiedono sicurezza e performance costanti. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diversi contesti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Modular Pushbutton - Maintained - Extended - Blue - Non-illuminated - Black plastic - No contact block

colore del pulsante

blu

materiale dell’anello frontale

plastica

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

alto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

Produttore

ABB

Pulsante modulare mantenuto blu ghiera nera struttura stabile per impianti elettrici professionali