Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 334 5
Cod. Produttore
KW 116 4
Cod. EAN
7320500266700

Informazioni di prodotto

MP2-11R P. STAB.LUMIN.ROSSO GH. NERA
Pulsante di comando per impianti elettrici con indicatore luminoso rosso integrato, progettato per garantire un funzionamento stabile e affidabile. Il dispositivo presenta un design compatto con ghiera nera, ideale per il controllo e la segnalazione in quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Adatto per l’installazione in sistemi di automazione e controllo, offre una risposta pronta e visibile grazie alla luce rossa, facilitando l’identificazione dello stato operativo. Descrizione del produttore: Modular Pushbutton - Maintained - Flush - Red - Illuminated - Black plastic - No contact block

colore del pulsante

rosso

illuminabile

materiale dell’anello frontale

plastica

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

piatto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

Produttore

ABB

Pulsante comando modulare mantenuto illuminato rosso ghiera nera per quadri elettrici industriali e civili