Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 361 8
Cod. Produttore
KW 179 2
Cod. EAN
7320500268032

Informazioni di prodotto

MP3-11Y P. INST.LUMIN.GIALLO GH. NERA
Pulsante luminoso di colore giallo, ideale per impianti elettrici di segnalazione e comando. Progettato per garantire un'installazione semplice e sicura, offre alta visibilità grazie alla sua luce integrata. Adatto per ambienti industriali e civili, assicura affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo continuativo in applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Modular Pushbutton - Momentary - Extended - Yellow - Illuminated - Black plastic - No contact block

colore del pulsante

giallo

illuminabile

materiale dell’anello frontale

plastica

tattile

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

alto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

Produttore

ABB

Pulsante luminoso giallo modulare momentaneo per impianti elettrici segnalazione e comando