Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 121 4
Cod. Produttore
KW 121 4
Cod. EAN
7320500266755

Informazioni di prodotto

MP2-11C P. STAB.LUMIN.TRASP. GH. NERA

Documentazione tecnica

MP2-11C è un portalampada stabilizzato trasparente con ghiera nera, progettato per garantire una connessione sicura e stabile nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. La trasparenza del corpo permette un facile controllo visivo, mentre la ghiera nera conferisce un design sobrio e professionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Questo componente è perfetto per chi cerca una soluzione funzionale e durevole nel settore dell’elettricità. Descrizione del produttore: Modular Pushbutton - Maintained - Flush - Clear - Illuminated - Black plastic - No contact block

colore del pulsante

chiaro

illuminabile

materiale dell’anello frontale

plastica

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

piatto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

Produttore

ABB

Portalampada stabilizzato trasparente con ghiera nera per installazioni elettriche professionali