›

PULSANTE MASTER CON CARTELLINO

Cod. Rexel CM3061M
Cod. Produttore 3061M
Cod. EAN 8023903337570

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Compatibilità: Simplebus, ViP
  • Spessore installazione: 2,5 mm
  • LED: Bianco regolabile
  • Tipo tasto: Master con cartellino
  • Adattabilità: Fino a 3 slave
  • Serie: 3Plus
  • Montaggio: Su placche metalliche

Descrizione del prodotto

Pulsante master utilizzabile sia in impianti Simplebus che ViP, composto da un porta cartellino e un tasto di chiamata a pressione in acciaio. La luminosita del LED bianco e regolabile sul retro. L'installazione e prevista su placche metalliche di spessore 2.5 mm. Descrizione del produttore: Pulsante master utilizzabile sia in impianti Simplebus che ViP, composto da un porta cartellino e un tasto di chiamata a pressione in acciaio. La luminosita del LED bianco e regolabile sul retro. L'installazione e prevista su placche metalliche di spessore 2.5 mm.
PULSANTE MASTER CON CARTELLINO
€ 75,93 x 1 pz.