›

Pulsante mantenuto MP4-20R rosso non illuminato plastica cromata per applicazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 389 9
Cod. Produttore KW 157 8
Cod. EAN 7320500273722

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante mantenuto
  • Colore: Rosso
  • Ghiera: Cromata
  • Materiale: Plastica
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Contatti: Assenti
  • Serie: MP4
  • Protezione: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

MP4-20R è un prodotto elettrico caratterizzato da una struttura stabile con finitura rosso ghisa cromata, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità. La sua costruzione robusta garantisce durata nel tempo e prestazioni costanti, rendendolo adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. La combinazione di materiali di qualità e design funzionale assicura sicurezza e facilità di utilizzo in diversi contesti operativi. Descrizione del produttore: The MP4-20R Pushbutton is: Maintained - Extended - Red - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

MP4

Pulsante mantenuto MP4-20R rosso non illuminato plastica cromata per applicazioni elettriche professionali