› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

PULSANTE LUMINOSO SPORGENTE VERDE

Cod. Rexel P2E2 1PL1S4290
Cod. Produttore E2 1PL1S4290
Cod. EAN 8018851224713

Informazioni principali

  • Colore: Verde
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Forma: Sporgente Ø 20 mm
  • Funzione: Stabile
  • Ghiera: Cromo satinato
  • Tipo pulsante: Luminoso
  • Serie: P2E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante luminoso sporgente verde, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Stabile, Forma: Sporgente ? 20 mm, Colore pulsante: Lente verde per pulsante sporgente, Ghiera: Cromo satinato.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

PULSANTE LUMINOSO SPORGENTE VERDE