Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MPLRGD
Cod. Produttore
P9MPLRGD
Cod. EAN
7320500521908

Informazioni di prodotto

P9MPLRGD Pushbutton
Pulsante luminoso satinato di colore rosso, progettato per garantire un controllo visivo immediato e funzionale negli impianti elettrici. La finitura satinata conferisce un aspetto elegante e moderno, mentre il design a filo assicura un'integrazione armoniosa con qualsiasi ambiente. Ideale per applicazioni che richiedono un comando affidabile e una segnalazione luminosa chiara, questo pulsante è realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The P9MPLRGD Pushbutton is: Modular metal - Pushbutton with holder - Momentary - Flush - Red - Illuminated - Satin Chrome Metal This Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

colore del pulsante

rosso

numero di punti di comando

1

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

forma del pulsante

piatto

illuminabile

tattile

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

metallo

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Serie

P9MP

Produttore

ABB

Pulsante luminoso modulare rosso satinato filo metallo per impianti industriali e mining